LEESON
LEESON
S012 ; 056C17D2098
LEESON LEESON
描述
LEESON S012 ; 056C17D2098
AC Motor; 1/2HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 60% Efficiency Full Load
制造商部件号
S012 ; 056C17D2098
BDI部件号
22326152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/S012-;-056C17D2098/p/22326152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856007155
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
60
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 9.1/4.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Variable Speed
制造商内部编号
056C17D2098
重量/磅
18
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 60% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.25 英寸 | 158.75 毫米