MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
S113 ; 056C17D2099
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS S113 ; 056C17D2099
AC Motor; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 60.4% Efficiency Full Load
制造商部件号
S113 ; 056C17D2099
BDI部件号
22326154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/S113-;-056C17D2099/p/22326154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856007841
重量 / Kilogram
8.607
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient
底座
Yes
满负载效率
60.4
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 9.1/4.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Permanent Magnet
制造商内部编号
056C17D2099
重量/磅
19
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 60.4% Efficiency Full Load
全长
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米