BONFIGLIOLI
BONFIGLIOLI
SILNIK 1,1 KW 1400 P B5 GR IP55 BN
BONFIGLIOLI BONFIGLIOLI
描述
BONFIGLIOLI SILNIK 1,1 KW 1400 P B5 GR IP55 BN
AC Motor; BN Series; 1.1KW Power; 1400RPM Speed; B5 Flange; IP55
制造商部件号
SILNIK 1,1 KW 1400 P B5 GR IP55 BN
BDI部件号
15093208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SILNIK-1,1-KW-1400-P-B5-GR-IP55-BN/p/15093208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
名称
Motor
关键字串
Alternating Current
产品明细
AC Motor
产品规格
BN Series; 1.1KW Power; 1400RPM Speed; B5 Flange; IP55
详细描述
AC Motor; BN Series; 1.1KW Power; 1400RPM Speed; B5 Flange; IP55
