https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg SPM4107T
28373059 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SPM4107T

描述

BALDOR-RELIANCE SPM4107T

AC Motor; Severe Duty; 25HP; 284TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26-3/4" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

制造商部件号

SPM4107T

BDI部件号
28373059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568589519
重量 / Kilogram
179.39
Product Group - BDI
M04104
马力
25HP
外形规格
284TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
10T011Z894
重量/磅
396
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 25HP; 284TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 26-3/4" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
26.75 英寸 | 679.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新