对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SPM4312T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000291157-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc0WXk4eE1Ea3hORGM0TXpZNU1EYzRNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qa3hNVFUzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NzQzYzQ0NTY5MzZkZTVmMWZkZWI3ZDg4ZjNlNzUyYTAwYTQ2Yzc2Y2MwMDA1ZTMxNTQwMjYwMzgxYTFhZTk1
28373070 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SPM4312T

描述

BALDOR-RELIANCE SPM4312T

AC Motor; Severe Duty; 50HP; 365T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.48" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

制造商部件号

SPM4312T

BDI部件号
28373070

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568589625
重量 / Kilogram
420.38
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
365T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
95
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A36-0003-6602
重量/磅
9999
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 50HP; 365T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.48" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
全长
33.48 英寸 | 850.392 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新