https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000291167-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhoTXk4eE1Ea3hORGM0T0Rnd01qVTVNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qa3hNVFkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTBlY2EyNTE2ZTFjMDEzOWExNDFjNGE4ZjQ0MjE4YzQzMTBkMjQ1ZWJlNWJmY2IyZGZlMGIwZmU1YzcwYjk2
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000291167-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhoTXk4eE1Ea3hORGM0T0Rnd01qVTVNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qa3hNVFkzWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTBlY2EyNTE2ZTFjMDEzOWExNDFjNGE4ZjQ0MjE4YzQzMTBkMjQ1ZWJlNWJmY2IyZGZlMGIwZmU1YzcwYjk2
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SPM4411T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SPM4411T-4
AC Motor; Severe Duty; 125HP; L449T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 60.35" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
制造商部件号
SPM4411T-4
BDI部件号
28373094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SPM4411T-4/p/28373094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568589908
重量 / Kilogram
1545.125
Product Group - BDI
M04104
马力
125HP
外形规格
L449T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
95.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A44-5000-6770
重量/磅
3407
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 125HP; L449T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 60.35" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
全长
60.35 英寸 | 1532.89 毫米
底座到轴心
10.99 英寸 | 279.146毫米
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米


