SPM44206T-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000291166-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd6WXk4eE1Ea3hORGM0TmpRM05qQTJNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qa3hNVFkyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYTU5NjYzYWJlYjEzNDRmNmYxMzBlMzlmZjNmZTNiZGEzOTM2YWRhOGYyMDQ1ODBmNGFjMTViY2MxOTBiYzRh
28373099 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SPM44206T-4

描述

BALDOR-RELIANCE SPM44206T-4

AC Motor; Severe Duty; 200HP; L449T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 60.35" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

SPM44206T-4

BDI部件号
28373099

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568589953
重量 / Kilogram
1670.295
Product Group - BDI
M04104
马力
200HP
外形规格
L449T
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
96.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A44-5000-6772
重量/磅
3683
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 200HP; L449T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 3-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 60.35" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
轴直径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
全长
60.35 英寸 | 1532.89 毫米
底座到轴心
10.99 英寸 | 279.146毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新