BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
SPM44252T-4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE SPM44252T-4
AC Motor; Severe Duty; 250HP; 449TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 49.72" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
SPM44252T-4
BDI部件号
28373100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/SPM44252T-4/p/28373100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568589960
重量 / Kilogram
1175.54
Product Group - BDI
M04104
马力
250HP
外形规格
449TS
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
96.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class F | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A44-5011-1505
重量/磅
2595
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 250HP; 449TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 49.72" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
全长
49.72 英寸 | 1262.888 毫米
底座到轴心
10.99 英寸 | 279.146毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米