SPM44304TS-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000291169-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd5TlM4eE1Ea3hORGM0TnpJeU9UY3lOaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01qa3hNVFk1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNTRkOTY0YzExMzYxODYwZWExMTIyYTExMzljNDFhZjU2M2E2MjdlNmY5MGUxNDViNGViMjY5MDE0ODAzMTgz
28373104 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

SPM44304TS-4

描述

BALDOR-RELIANCE SPM44304TS-4

AC Motor; Severe Duty; 300HP; L449TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 56.71" Overall Length; 96.8% Efficiency Full Load

制造商部件号

SPM44304TS-4

BDI部件号
28373104

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568590096
重量 / Kilogram
1631.746
Product Group - BDI
M04104
马力
300HP
外形规格
L449TS
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted | Rigid
底座
Yes
满负载效率
96.8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Iron Frame Material | Cast Iron Conduit Box Material | Insulation Class H | Reversible Shaft Rotation | Continuous Duty Cycle
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商货号
A44-5012-6743
重量/磅
9999
详细描述
AC Motor; Severe Duty; 300HP; L449TS Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted | Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 10.99" Base to Center of Shaft; 56.71" Overall Length; 96.8% Efficiency Full Load
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到轴心
10.99 英寸 | 279.146毫米
全长
56.71 英寸 | 1440.434 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新