NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
T1C2P18Z
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION T1C2P18Z
AC Motor; General Purpose; 1HP; 182 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.1" Overall Length; 71.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
T1C2P18Z
BDI部件号
318913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/T1C2P18Z/p/318913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
32.653
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
182
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
71.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Capacitor Start
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
2605715
重量/磅
72
详细描述
AC Motor; General Purpose; 1HP; 182 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.1" Overall Length; 71.7% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
14.1 英寸 | 358.14 毫米