NIDEC CORPORATION
NIDEC CORPORATION
U20R9C
NIDEC CORPORATION NIDEC CORPORATION
描述
NIDEC CORPORATION U20R9C
AC Motor; Multi Speed; 10 | 20HP; 286T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Removable Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.3" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
U20R9C
BDI部件号
21971394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/U20R9C/p/21971394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
118.821
Product Group - BDI
M04104
马力
10 | 20HP
外形规格
286T
赫兹
60
同步RPM
1800/900
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座
Removable
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Constant Torque
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Speed
制造商货号
2607398
重量/磅
250
详细描述
AC Motor; Multi Speed; 10 | 20HP; 286T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Removable Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 28.3" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
28.3 英寸 | 718.82 毫米
底座到轴心
7 英寸 | 177.8毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米