22328049 交流电机 

LEESON LEESON

U246 ; 145TTDR6039

描述

LEESON U246 ; 145TTDR6039

AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 3510/2895 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

U246 ; 145TTDR6039

BDI部件号
22328049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856012418
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
3510/2895
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.6/2.8 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
145TTDR6039
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 3510/2895 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7.6" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
7.6 英寸 | 193.04 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新