22328059 交流电机 

LEESON LEESON

U424A ; 145TTDR6133

描述

LEESON U424A ; 145TTDR6133

AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1750/1460 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

U424A ; 145TTDR6133

BDI部件号
22328059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856010759
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1750/1460
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6/3 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
145TTDR6133
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1750/1460 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新