LEESON
LEESON
U758-P ; 143TTDR16052
LEESON LEESON
描述
LEESON U758-P ; 143TTDR16052
AC Motor; 1HP; 143T Frame Size; 1760/1460 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
U758-P ; 143TTDR16052
BDI部件号
22327587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/U758-P-;-143TTDR16052/p/22327587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856012470
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
143T
赫兹
60
同步RPM
1760/1460
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
143TTDR16052
重量/磅
43
详细描述
AC Motor; 1HP; 143T Frame Size; 1760/1460 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.6" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.6 英寸 | 243.84 毫米