UCL1015 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000146487-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmc0WXk4eE1Ea3hOVEU1TVRNeU5EY3dNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UUTJORGczWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZDZiOGM2MTQ0ZGFjMmZlYzMyYjBiYTExNGIxYzg2Y2JmNDNiYjY2OTU5OWZjNzlkOWRhYTE3M2U2NDdiN2Zi
130646 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

UCL1015

描述

BALDOR-RELIANCE UCL1015

AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.81" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

UCL1015

BDI部件号
130646

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568122228
重量 / Kilogram
62.14
Product Group - BDI
M04104
马力
10 | 15HP
外形规格
215Z
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
134
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.81" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
17.81 英寸 | 452.374 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新