BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
UCME1014
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE UCME1014
AC Motor; Farm Duty; 10 | 14HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 16.69" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
UCME1014
BDI部件号
130664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/UCME1014/p/130664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568221754
重量 / Kilogram
56.25
Product Group - BDI
M04104
马力
10 | 14HP
外形规格
215Z
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
87.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
120
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 10 | 14HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 16.69" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
全长
16.69 英寸 | 423.926 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米