UCME7510 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000171123-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1Ea3hOVEU1TmpjNU5qazFPQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UY3hNVEl6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYWVkODUyMWI2M2RjYzBmODUxZjhhZjA5Y2YwMGFkYzczMzFhMTJmMGJhZWI2M2QzN2ZkOGY1NTI4YmE2YzU3
130669 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

UCME7510

描述

BALDOR-RELIANCE UCME7510

AC Motor; Farm Duty; 7-1/2 | 10HP; 184TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.88" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

UCME7510

BDI部件号
130669

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568122266
重量 / Kilogram
38.56
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2 | 10HP
外形规格
184TZ
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
82
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2 | 10HP; 184TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 16.88" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
16.88 英寸 | 428.752 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新