对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

V 56H17T5302E K G15K https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-24187733-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNE15OHhNRFkwTWpFME56VTNNemM1TUM5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalF4T0RjM016TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDY5YTllZWNjNDU5MmQ0MmFlZDQwM2E1OGI0OTZjOGFhM2M4ZDBiZTY5YTMyOWJkYmYwMTk5ZmY5N2M2MTY3OA
24187733 交流电机 

LEESON LEESON

V 56H17T5302E K G15K

描述

LEESON V 56H17T5302E K G15K

AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

制造商部件号

V 56H17T5302E K G15K

BDI部件号
24187733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1725
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
84
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3/1.5 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Explosion Proof
重量/磅
39
详细描述
AC Motor; 1HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新