对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VEBM3611T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000172525-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd5TlM4eE1Ea3hOVEl3TXpReE5qQTVOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UY3lOVEkxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWZmYTMxOTAwN2JkMzVmOTVhMGRkNDQzZTU1ZjI3MmM4MWViNGEyYjU1MDEyNzRhOWFhMmJlYTc1M2NlZjk4
130779 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEBM3611T

描述

BALDOR-RELIANCE VEBM3611T

AC Motor; Brake; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 21.11" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEBM3611T

BDI部件号
130779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568407837
重量 / Kilogram
36.281
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Brake
重量/磅
81
详细描述
AC Motor; Brake; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 21.11" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
21.11 英寸 | 536.194 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新