VECP3764T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000126132-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmc0WXk4eE1Ea3hOVEl3TmpreU1qSTNNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTJNVE15WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODJiNTVlNDg4NzYxM2RhNGM4MDk3YzMwNjJhNzczOGMzNWY3NTQ1NjZmMjIwZDhiNjUwNjcwYWY1YjQ2OTcw
130817 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VECP3764T

描述

BALDOR-RELIANCE VECP3764T

AC Motor; General Purpose; 3HP; 213TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 21.23" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

VECP3764T

BDI部件号
130817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568310069
重量 / Kilogram
74.84
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
213TC
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
211
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 213TC Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 21.23" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
全长
21.23 英寸 | 539.242 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新