VEJMM3710T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000127536-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd5Tnk4eE1Ea3hOVEl4TVRZd09EQTVOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTNOVE0yWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MzNjNGIxZmIzNTI0MTFhZGUzNjg1ZjA3OTU0YTQwZGJiZGQ4MGQ2ZTAwYjEyMjJiNDZiODA4ZTQ3YTA2MjRh
130859 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEJMM3710T

描述

BALDOR-RELIANCE VEJMM3710T

AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 20.92" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEJMM3710T

BDI部件号
130859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568670781
重量 / Kilogram
61.678
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
213JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump | Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
128
详细描述
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 20.92" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
全长
20.92 英寸 | 531.368 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新