VEM3542 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000120409-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmc0TlM4eE1Ea3hOVEl4TWpJNU5qSXlNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXdOREE1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZWQ2MzIwYjA4OTA4MGE1ZTg5ZjBlMGVlNmQ3ZTZjOGJkM2MxZWYzYjhiODYwYmQyNWM1MDQyOWQwZGM2Mzc0
130864 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM3542

描述

BALDOR-RELIANCE VEM3542

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.24" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM3542

BDI部件号
130864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 10

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568414309
重量 / Kilogram
15.873
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
34
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.24" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.24 英寸 | 310.896 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新