https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VEMT-3-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd3WkM4eE1EYzJPVFk1T1RnMk5EWXdOaTlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlZrVk5WRjh6WHpOUVNGOVVSVVpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmI5N2NjYjk5ZjYyMTM0YjM0ZjA4MjRmMGNiZGJlZjViMjQ3ODliZDEyMGJiYzhmNmIyMzc2MTk5YTFhNzMy
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEM3555T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VEM3555T
AC Motor; General Purpose; 2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.29" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VEM3555T
BDI部件号
21433366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VEM3555T/p/21433366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568818183
重量 / Kilogram
18.594
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
143TC
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
41
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 143TC Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.29" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
13.29 英寸 | 337.566 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米