VEM3615 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000191178-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmc1TWk4eE1Ea3hORGc0TlRreU5qazBNaTlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01Ua3hNVGM0WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZGJlMmM0ODNmZWQxNDExMWEzYjNlNmVmNzRlNDBiZmVhNjA5YWQwMmYyY2E5NWQ0N2ZlZWQ4ZjMzNWY2M2Y2
21433340 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM3615

描述

BALDOR-RELIANCE VEM3615

AC Motor; General Purpose; 5HP; 184C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 17.18" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM3615

BDI部件号
21433340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568783924
重量 / Kilogram
42.18
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
93
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184C Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 17.18" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
17.18 英寸 | 436.372 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新