VEM3661T-5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000121779-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmc1WkM4eE1Ea3hOVEl4TkRVMU56SXhOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USXhOemM1WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNzEyYzIwNGYzZTQ4MDM1NDU0ODVlY2ZhNjVjYzNmNDkyZDIzMzQ3YmQ4ZGY1NmMwNjEyMzIzNDgzOTg3NGM2
130895 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM3661T-5

描述

BALDOR-RELIANCE VEM3661T-5

AC Motor; General Purpose; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM3661T-5

BDI部件号
130895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568154144
重量 / Kilogram
44.45
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
94
详细描述
AC Motor; General Purpose; 3HP; 182TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
16 英寸 | 406.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新