BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VEM3665T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VEM3665T
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
制造商部件号
VEM3665T
BDI部件号
130896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VEM3665T/p/130896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568154151
重量 / Kilogram
49.44
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
112
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
16 英寸 | 406.4 毫米