对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VEM7014 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBALMOTORX-VEM7014-3PH-XPFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwTWk4eE1EYzJPRFkxTXpRMU1USTVOQzlKVGtSQ1FVeE5UMVJQVWxoZlZrVk5OekF4TkY4elVFaGZXRkJHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljNzQ4Yzc2NDdiNmViOWNkYjhiYzgwNjQ4OWYyZWQwNTIzMWRlMGIxZDNlODE5MmZhYWU3NjRkOTMwZWM3NDI
21433347 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VEM7014

描述

BALDOR-RELIANCE VEM7014

AC Motor; Multi Phase; 3/4 | 1HP; 56C Frame Size; 1500 Sync RPM; 190-380/230-460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.3" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VEM7014

BDI部件号
21433347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
23.13
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4 | 1HP
外形规格
56C
赫兹
50/60
同步RPM
1500
电压
190-380/230-460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
XPFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
51
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 3/4 | 1HP; 56C Frame Size; 1500 Sync RPM; 190-380/230-460 Voltage; AC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 14.3" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
14.3 英寸 | 363.22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新