BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VHECP2394T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VHECP2394T
AC Motor; Pump; 15HP; 254HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 25.73" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
制造商部件号
VHECP2394T
BDI部件号
130967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VHECP2394T/p/130967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568398920
重量 / Kilogram
128.82
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
254HP
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
P-Base
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
91.7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
285
详细描述
AC Motor; Pump; 15HP; 254HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 25.73" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
25.73 英寸 | 653.542 毫米