VHM2543T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VHM-3PH-ODP-PBASE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmczTXk4eE1EYzJPVEkwTURreE5UazVPQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZraE5Yek5RU0Y5UFJGQmZVRUpCVTBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MmRmZTRhYWFlM2I3ZDUzODI3OWJkZmI1ZGZkMTVkNmIwY2FjYTU4YzYyNjE4ZTJkYzA0ZDdkYzI2OGUwZjE5
130757 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VHM2543T

描述

BALDOR-RELIANCE VHM2543T

AC Motor; Pump; 50HP; 326HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 32.23" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

制造商部件号

VHM2543T

BDI部件号
130757

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0781568398845
重量 / Kilogram
299.186
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
326HP
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
P-Base
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
93
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
730
详细描述
AC Motor; Pump; 50HP; 326HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 32.23" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
全长
32.23 英寸 | 818.642 毫米
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新