BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VHM3314T
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VHM3314T
AC Motor; Pump; 15HP; 215HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 23.68" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VHM3314T
BDI部件号
130987
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VHM3314T/p/130987
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568398944
重量 / Kilogram
81.266
Product Group - BDI
M04104
马力
15HP
外形规格
215HP
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
P-Base
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
179
详细描述
AC Motor; Pump; 15HP; 215HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 23.68" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
全长
23.68 英寸 | 601.472 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米