VJMM3611T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VJMM-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd4TXk4eE1EYzJPRFkzTXpjMk56UTFOQzlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZrcE5UVjh6VUVoZlZFVkdRMTlEUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIyNmVlZDc3MDVkYTBjYmJmOGYxMDI3ZDFkM2Q1ZWJkYTI0N2I1YzZhNzkxYTdmZmFhNjg0NGRjNDE3MmVhNWY
131010 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VJMM3611T

描述

BALDOR-RELIANCE VJMM3611T

AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 16.83" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VJMM3611T

BDI部件号
131010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0781568221846
重量 / Kilogram
32.688
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182JM
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
82.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Close Coupled Pump
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
65
详细描述
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 16.83" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
全长
16.83 英寸 | 427.482 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新