VL3605 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000172522-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmcwT0M4eE1Ea3hOVEl6TVRFM01EVTVNQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01UY3lOVEl5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZjMxMTRlYzA0OGQ0Y2JjMTRkYzc0YmM3YzQxMTQ3NjRkZjJlYTI2NzZkMjhiYzIwYTFmYTc1NTI2YzJmNzky
131074 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VL3605

描述

BALDOR-RELIANCE VL3605

AC Motor; General Purpose; 2HP; 184C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 15.68" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VL3605

BDI部件号
131074

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568109205
重量 / Kilogram
29.025
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
184C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
62
详细描述
AC Motor; General Purpose; 2HP; 184C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 15.68" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
15.68 英寸 | 398.272 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新