VLCP4106T https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-VLCP-3PH-TEFC-PBASE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhpT1M4eE1EYzJPREE0TWpBeE1ERTBNaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlZreERVRjh6VUVoZlZFVkdRMTlRUWtGVFJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjE1YjNiMjAwY2UwNjdiZTZhMTgwYWNmNTIzMjkzYWU3ODNiYjdkZTg1ZDA4MjEzNWQ0ODRmZDNkMjc3M2Vh
131105 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

VLCP4106T

描述

BALDOR-RELIANCE VLCP4106T

AC Motor; Pump; 20HP; 256LP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 25.72" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

VLCP4106T

BDI部件号
131105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
EAN条码
0781568154564
重量 / Kilogram
128.028
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
256LP
赫兹
60
同步RPM
3600
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
P-Base
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
89.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
308
详细描述
AC Motor; Pump; 20HP; 256LP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 25.72" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
25.72 英寸 | 653.288 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新