BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
VSSEWDM90114D-57
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE VSSEWDM90114D-57
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; D90D Frame Size; 1500 Sync RPM; 400/690 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; B5 Face; No Base; 0.945" Shaft Diameter; 15.82" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
VSSEWDM90114D-57
BDI部件号
131924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/VSSEWDM90114D-57/p/131924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568486467
重量 / Kilogram
23.608
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
D90D
赫兹
50
同步RPM
1500
电压
400/690
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
IEC
安装形式
B5 Face
底座
No
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washdown Duty
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Multi Phase
重量/磅
52
详细描述
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; D90D Frame Size; 1500 Sync RPM; 400/690 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50 Hertz; B5 Face; No Base; 0.945" Shaft Diameter; 15.82" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
全长
15.82 英寸 | 401.828 毫米
轴直径
0.945 英寸 | 24 毫米