WCL1508T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000127440-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmhsWkM4eE1Ea3hOVEkwTWpBNE1qTXpOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd01USTNORFF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTAxZTU4OWVhNjcxNmUzNDM2YjE4MGZiMjVjYTQ5MDA4NDI1YjVhOWMzNTFiYzhmMTA3NTM1NGMxN2VkNDY4
132025 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

WCL1508T

描述

BALDOR-RELIANCE WCL1508T

AC Motor; Pump; 5HP; 213TCZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21-1/4" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

制造商部件号

WCL1508T

BDI部件号
132025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568114797
重量 / Kilogram
52.608
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
213TCZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
ODP
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
77
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Motor
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
122
详细描述
AC Motor; Pump; 5HP; 213TCZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21-1/4" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
21.25 英寸 | 539.75 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新