LEESON
LEESON
X000 ; 048A11O1798
LEESON LEESON
描述
LEESON X000 ; 048A11O1798
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 9-1/4" Overall Length; 55% Efficiency Full Load
制造商部件号
X000 ; 048A11O1798
BDI部件号
17096020
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X000-;-048A11O1798/p/17096020
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038524
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring | Thru Bolt
底座
No
满负载效率
55
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
048A11O1798
制造商内部编号
048A11O1798
重量/磅
12
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/4HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 9-1/4" Overall Length; 55% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米