LEESON
LEESON
X005 ; 048A11O1756
LEESON LEESON
描述
LEESON X005 ; 048A11O1756
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10-1/4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
X005 ; 048A11O1756
BDI部件号
17096024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X005-;-048A11O1756/p/17096024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038579
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OPAO
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring | Thru Bolt
底座
No
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.7-2.6 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
048A11O1756
制造商内部编号
048A11O1756
重量/磅
17
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 10-1/4" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.25 英寸 | 260.35 毫米