LEESON
LEESON
X400 ; 048A11O2017
LEESON LEESON
描述
LEESON X400 ; 048A11O2017
AC Motor; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1075 Sync RPM; 460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-1/2" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
制造商部件号
X400 ; 048A11O2017
BDI部件号
22325521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X400-;-048A11O2017/p/22325521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856037664
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1075
电压
460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Extended Stud | Round Frame
底座
No
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
048A11O2017
重量/磅
16
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1075 Sync RPM; 460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-1/2" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
全长
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米