X443 ; 048A11O2063 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXXXXXXX-X297-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMU5DOHhNRFkwTWpFeU9EazJNVFUyTmk5TlJsSlNSVmhZV0ZoWVdGaGZXREk1TjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBmZWFlMDhjZjEyYzhhMDcwN2I1YzZjZDhjMjc5MTNlODZiYjg5OWY3YjE5NTlmY2Q0Y2M5MWU4NjQyYWMwZWM
22325559 交流电机 

LEESON LEESON

X443 ; 048A11O2063

描述

LEESON X443 ; 048A11O2063

AC Motor; 1/2HP; 48Z Frame Size; 1075 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-3/4" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

制造商部件号

X443 ; 048A11O2063

BDI部件号
22325559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856037725
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1075
电压
208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Extended Stud | Round Frame
底座
No
满负载效率
66
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4 To 3.1 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
18
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 48Z Frame Size; 1075 Sync RPM; 208-230 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-3/4" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新