21537257 交流电机 

LEESON LEESON

X458 ; 048A11T580

描述

LEESON X458 ; 048A11T580

AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 12" Overall Length; 68.3% Efficiency Full Load

制造商部件号

X458 ; 048A11T580

BDI部件号
21537257

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856037916
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame | Thru Bolt
底座
No
满负载效率
68.3
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 1.4 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Single Phase
制造商货号
048A11T580
制造商内部编号
048A11T580
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; Single Phase; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Thru Bolt; No Base; 1/2" Shaft Diameter; 12" Overall Length; 68.3% Efficiency Full Load
全长
12 英寸 | 304.8 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新