22327226 交流电机 

LEESON LEESON

X507 ; 056T8O5302

描述

LEESON X507 ; 056T8O5302

AC Motor; 1HP; 56Y Frame Size; 850/710 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

X507 ; 056T8O5302

BDI部件号
22327226

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856049025
重量 / Kilogram
20.87
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Y
赫兹
60
同步RPM
850/710
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
74.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.3 To 5.3/2.7 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
056T8O5302
重量/磅
46
详细描述
AC Motor; 1HP; 56Y Frame Size; 850/710 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新