LEESON
LEESON
X507-P ; 056T8O15532
LEESON LEESON
描述
LEESON X507-P ; 056T8O15532
AC Motor; 1HP; 56Z Frame Size; 850/710 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.66" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
X507-P ; 056T8O15532
BDI部件号
22327218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X507-P-;-056T8O15532/p/22327218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856065995
重量 / Kilogram
20.41
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
850/710
电压
200-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
74.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.3 To 5.3/2.7 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T8O15532
重量/磅
45
详细描述
AC Motor; 1HP; 56Z Frame Size; 850/710 Sync RPM; 200-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.66" Overall Length; 74.5% Efficiency Full Load
全长
9.66 英寸 | 245.364 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米