LEESON
LEESON
X513 ; 056T11O5305
LEESON LEESON
描述
LEESON X513 ; 056T11O5305
AC Motor; 1HP; 56HZ Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.56" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
X513 ; 056T11O5305
BDI部件号
22326592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X513-;-056T11O5305/p/22326592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038258
重量 / Kilogram
13.15
Product Group - BDI
M04104
马力
1HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
1140/950
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
75.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4 To 4.2/2.1 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
制造商内部编号
056T11O5305
重量/磅
29
详细描述
AC Motor; 1HP; 56HZ Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 7.56" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
全长
7.56 英寸 | 192.024 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米