LEESON
LEESON
X524 ; 056T11O5307
LEESON LEESON
描述
LEESON X524 ; 056T11O5307
AC Motor; 1-1/2HP; 56Z Frame Size; 1140 Sync RPM; 575 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
X524 ; 056T11O5307
BDI部件号
22326596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X524-;-056T11O5307/p/22326596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038487
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1140
电压
575
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Belly Band | Round Frame
底座
No
满负载效率
78.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.2 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
制造商内部编号
056T11O5307
重量/磅
37
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56Z Frame Size; 1140 Sync RPM; 575 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 8.56" Overall Length; 78.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
8.56 英寸 | 217.424 毫米