LEESON
LEESON
X531 ; 056T8O15504
LEESON LEESON
描述
LEESON X531 ; 056T8O15504
AC Motor; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 850/710 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 73.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
X531 ; 056T8O15504
BDI部件号
22327210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X531-;-056T8O15504/p/22327210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856048998
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
850/710
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
73.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 7 To 7/3.5 Ampere | 8 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
056T8O15504
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 56HZ Frame Size; 850/710 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 73.5% Efficiency Full Load
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米