LEESON
LEESON
X533 ; 056T11O11002
LEESON LEESON
描述
LEESON X533 ; 056T11O11002
AC Motor; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.62" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
制造商部件号
X533 ; 056T11O11002
BDI部件号
22326560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/X533-;-056T11O11002/p/22326560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856038272
重量 / Kilogram
9.07
Product Group - BDI
M04104
马力
1/2HP
外形规格
56Z
赫兹
60
同步RPM
1140/950
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
OPEN
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
74
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.1 To 2/1 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
制造商内部编号
056T11O11002
重量/磅
20
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1140/950 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6.62" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
6.62 英寸 | 168.148 毫米