22325843 交流电机 

LEESON LEESON

X911 ; 048S17T365

描述

LEESON X911 ; 048S17T365

AC Motor; 0.33HP; 48Z Frame Size; 1725/1150 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length; 64% Efficiency Full Load

制造商部件号

X911 ; 048S17T365

BDI部件号
22325843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856028570
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M04104
马力
0.33HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1725/1150
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Extended Stud | Round Frame
底座
No
满负载效率
64
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.3 Ampere | 4/6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
048S17T365
重量/磅
18
详细描述
AC Motor; 0.33HP; 48Z Frame Size; 1725/1150 Sync RPM; 115 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud | Round Frame Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6-3/4" Overall Length; 64% Efficiency Full Load
全长
6.75 英寸 | 171.45 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新