22325703 交流电机 

LEESON LEESON

X920 ; 048A17T2005

描述

LEESON X920 ; 048A17T2005

AC Motor; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1625 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Swing Arm Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

制造商部件号

X920 ; 048A17T2005

BDI部件号
22325703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856042125
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1625
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Round Frame | Swing Arm
底座
No
满负载效率
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.6/1.8 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Severe Duty
制造商内部编号
048A17T2005
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1625 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Round Frame | Swing Arm Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 6" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新