LEESON
LEESON
Y366 ; 145THTR5329
LEESON LEESON
描述
LEESON Y366 ; 145THTR5329
AC Motor; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1755 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
Y366 ; 145THTR5329
BDI部件号
22327887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/Y366-;-145THTR5329/p/22327887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856024275
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
145TC
赫兹
60
同步RPM
1755
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Bolt-On
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.8/2.4 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
145THTR5329
重量/磅
49
详细描述
AC Motor; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1755 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米