21570229 交流电机 

LEESON LEESON

Y370 ; 182THFR5329

描述

LEESON Y370 ; 182THFR5329

AC Motor; Inverter; 3HP; 182TCZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

制造商部件号

Y370 ; 182THFR5329

BDI部件号
21570229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0722856024626
重量 / Kilogram
23.556
Product Group - BDI
M04104
马力
3HP
外形规格
182TCZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
85.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.4/4.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Inverter
制造商货号
182THFR5329
制造商内部编号
182THFR5329
重量/磅
52
详细描述
AC Motor; Inverter; 3HP; 182TCZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 14.87" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
14.87 英寸 | 377.698 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新